Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter AV-Zahlen-Vorhangschloss, Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg-Wächter AV-Zahlen-Vorhangschloss, Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv
Burg-Wächter AV-Zahlen-Vorhangschloss, Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv
Burg-Wächter AV-Zahlen-Vorhangschloss, Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv
Artikel-Nr.:
     5417F-54626
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80 / 40 M SB
EAN/GTIN:
     4003482022610
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlen-Hangschlösser Nr. 80

Verstellbares Zahlenschloss, vom Werk auf Schließung 000 eingestellt, SB.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Funktion:
verschiedenschließend
Material Bügel:
Stahl
Farbe:
gold
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Basis:
Zahlen-Vorhangschloss
Verriegelungsart:
Zahlenverstellung
Schließungsart:
4-stelliger Zahlencode
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Ergänzung:
mit Bügel
Lichte Bügelhöhe:
32,5 mm
Hersteller:
Burg-Wächter
Artikel-Nr.:
4003482022610
lichte Bügelweite:
18,5 mm
Bügeldurchmesser:
6,5 mm
Gehäusebreite:
40 mm
Gesamthöhe:
90 mm
Material Gehäuse:
Messing
Ausführung:
Zahlen-Schloss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 14,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 15,69*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 16,41*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 17,98*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,6047*
€ 18,4347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.