Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen-Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlen-Vorhangschloss
Zahlen-Vorhangschloss
Zahlen-Vorhangschloss
Zahlen-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     400-1226090
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80/40 M SB
EAN/GTIN:
     4003482022610
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zahlen-Vorhangschloss


Dieses praktischeBURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 40 M SB ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist mit vier Zahlenrollen ausgestattet.
- Ausführung: 40 mm/4 Zahlenrollen SB verpackt, - Breite: 39,8, - Gewicht: 0,207 kg, - Höhe: 15,8, - Länge: 90

Typ 80/40 M SB



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,207 kg
Länge:
90
Breite:
39,8
Höhe:
15,8
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 14,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 15,69*
Lager 400
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 16,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 17,98*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,6047*
€ 18,4347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.