Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1554359 Herst.-Nr.: 80 40 M SB EAN/GTIN: 4003482022610 |
| |
|
| | |
| Verstellbares Zahlenschloss Combi Lock 80 Dieses praktische Modell aus der BURG-WÄCHTER Combi Lock Serie ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus. Dieser besteht aus massivem Messing und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss Combi Lock 80 ist in den Ausführungen 80 15 bis 30 M mit drei Zahlenrollen und in der Version 80 40 M mit vier Zahlenrollen ausgestattet. Wählen Sie einen individuellen drei- bzw. vier-stelligen Code · um Ihr Schloss bequem und schnell zu öffnen und sicher zu verschließen.Weitere technische Eigenschaften:· Klasse: Vorhangschlösser· Produkt Außenbreite: 40,00mm· Produkt Außentiefe: 15,80mm· Produkt Nettogewicht: 0,207kg· Schlossart: Zahlen-Vorhängeschlösser· Verpackungseinheit: 5,00St. Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 6,30 mm | Bügelweite: | (innen): 18,80 mm | Bügelhöhe: | (innen): 34,50 mm | Material Schloss: | Messing | Gesamthöhe: | 90,00 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,89* | € 14,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,15* | € 15,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,03* | € 16,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,47* | € 17,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,6047* | € 18,4347* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|