Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Ringschraubösen Typ 1, 20 x 12, Stahl verzinkt, Draht-Ø 3,8
Artikel-Nr.:
     5417F-45388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000292
EAN/GTIN:
     4026418000292
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschrauben Art. 1 Mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
d:
3,8
l:
20
b:
12
c:
13
Typ:
Ringöse
Gewindelänge:
13
Ausführung:
Schraubhaken
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Ösenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Stiftlänge:
20
Antrieb:
ohne
Durchmesser:
3,8 mm
Durchmesser Ringöse:
12
Drahtdurchmesser:
3,8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,074*
€ 0,1116*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,25*
€ 9,21*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 9,30*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,46*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 12,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.