Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418000292, Handelsware Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 12 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000292
EAN/GTIN:
     4026418000292
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418000292, Art. 1 Ringschraube zn 1/20x 12 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
3,8 mm
A:
20 mm
B:
12 mm
C:
13 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,074*
€ 0,1155*
Lager 260
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,23*
€ 9,22*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,31*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.