Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 2,5x24, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285089
EAN/GTIN:
     4051427234505
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
ISO 2338 Edelstahl A1 2,5 m6x24 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
d:
2,5
l:
24
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
24 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
2338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17400
500
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0471*
6 Tage
17000
500
€ 4,90*
ab € 0,0361*
€ 0,0498*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0329*
€ 0,0517*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0578*
2 Tage
16800
500
€ 5,59*
ab € 0,0477*
€ 0,0657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.