| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-023389100025024 Herst.-Nr.: 023389100025024 EAN/GTIN: 4051427234505 |
| |
|
| | |
| ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 24 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.096 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 1.4305 2,5x24, din 7, din 7 a1, EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, 2, 5m6x24, 5 m6 x 24, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM23382524, 02338.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0322* | € 0,047* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0359* | € 0,0497* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0341* | € 0,0547* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0421* | € 0,0575* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,048* | € 0,0649* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|