Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 2,5 m6x 24 A 1 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023389100025024
EAN/GTIN:
     4051427234505
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 24 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02338.910
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 2338
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17400
500
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0471*
6 Tage
17000
500
€ 4,90*
ab € 0,0361*
€ 0,0498*
1
€ 5,90*
ab € 0,0329*
€ 0,0517*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0578*
Lager 4BULW
16800
500
€ 5,59*
ab € 0,0477*
€ 0,0657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.