Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
ABUS Türschließer 2603 W CL/DFNLIESPP
Artikel-Nr.:
     5417F-191393
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318468919
EAN/GTIN:
     4003318468919
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
abus türschließer weiß
KLEIN, ABER SICHER
Leichte Innentüren (meist aus Röhrenspan hergestellt) schließen mit diesem Türschließer von selbst.
Kennen Sie das auch? Entweder die Zimmertür bleibt offen stehen oder sie wird geräuschvoll zugeworfen? Mit diesem Türschließer für leichte Innentüren gehören knallende Türen der Vergangenheit an.
Die Schließgeschwindigkeit / Schließkraft ist dreistufig einstellbar.
Die Montage gestaltet sich besonders bequem, weil der Türschließer lediglich aufgesteckt werden muss.
Es ist kein Werkzeug, kein Bohren und kein Schrauben notwendig.
Beschädigungen an der Tür können so nahezu ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Funktion:
Normalausführung
Richtung:
DIN Links / Rechts
Türgewicht max.:
20 kg
Hersteller:
ABUS
Farbe:
weiß
Türausprägung:
Türe gefälzt
Ausführung:
mit Zubehör
Türflügelanzahl:
einflügelig
Oberfläche:
beschichtet
Türstärke max.:
16 mm
Basis:
Oben-Türschließer
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Montageart:
für Anschlagtüren
Türart:
Holztür
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
aufliegend
Einsatzbereich:
Haustür
Schließerhöhe:
70
Schließerbreite:
125
Öffnungswinkel:
180°
Ergänzung:
mit Schließkraft
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer innentür, Türschließer 2603 weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,73*
€ 32,93*
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,88*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 26,43*
€ 35,09*
3 Tage
63
€ 6,99*
ab € 28,27*
€ 37,39*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 28,60*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.