| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0241002 Herst.-Nr.: 468919 EAN/GTIN: 4003318468919 |
| |
|
| | |
| ABUS Mini Türschließer Türgewicht bis max. 20 kg Falzstärken bis 16 mm weiss KLEIN, ABER SICHERLeichte Innentüren (meist aus Röhrenspan hergestellt) schließen mit diesem Türschließer von selbst.Kennen Sie das auch? Entweder die Zimmertür bleibt offen stehen oder sie wird geräuschvoll zugeworfen? Mit diesem Türschließer für leichte Innentüren gehören knallende Türen der Vergangenheit an. Die Schließgeschwindigkeit / Schließkraft ist dreistufig einstellbar. Die Montage gestaltet sich besonders bequem, weil der Türschließer lediglich aufgesteckt werden muss. Es ist kein Werkzeug, kein Bohren und kein Schrauben notwendig. Beschädigungen an der Tür können so nahezu ausgeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | ohne Schlüssel | Ausführung: | Einstellbare Schließgröße, max. 20 kg | EAN: | 4003318 468919 | Feuerschutztür: | No | Färbung: | weiß | Türart: | Zimmertür | Türblattgewicht: | max. 20 kg | VdS anerkannt: | No |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,45* | € 33,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,33* | € 34,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,47* | € 34,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,2995* | € 37,2695* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,56* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|