Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p984050 Herst.-Nr.: 58167 EAN/GTIN: 9004853581670 |
| |
|
| | |
| - Gamaschen-Paar aus langlebigem, hitze- und feuerbeständigem, geschmeidigem Spalt-Rindsleder
- Alle Spannungspunkte genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt
- An Schuhen befestigt mit elastischem Gurt
- 5-fach KEVLAR® Garn Doppelnähte
- B=26,5 cm, L=36 cm, Fuß-Ø 37-47 cm
- Optionale: Erweiterung 44-7114EXT für Fuß-Ø 52-62 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Rindsleder | Ausführung: | Schweißergamasche | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Weldas | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Schweißergamaschen, WELDAS, 44-7114,, STEERSOtuff, Spalt-Rindleder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,24* | € 59,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,57* | € 59,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,27* | € 62,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,52* | € 70,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,38* | € 71,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|