Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979742
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2646MF
EAN/GTIN:
     7314151573683
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange belzer
  • Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Hochglanzpoliert
  • Präzisions-Flachzangen
  • Einzelkontrollierter Maschinenschliff gewährleistet Schneidwinkelgenauigkeit, erhöht die Beständigkeit und Haltbarkeit
  • Reibungsmindernde Schraubverbindung zur Maximierung der Linientreue der Schneidkanten
  • 20 mm flache Greiffläche mit abgerundeten Kanten
Weitere Informationen:
Kantenbreite:
1.2 mm
Länge des Kopfes:
20 mm
Stärke des Kopfes:
6 mm
Breite des Kopfes:
9 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kantenhöhe:
3.2 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Flachzange
Gesamtlänge:
120 mm
Länge:
120 mm
Gewicht:
55 oz
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, flachzange 120 mm, Bahco, Flachzangen, mit, synthetischem, Griff,, hochglanzpoliert,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,98*
€ 55,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 55,53*
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 64,26*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 70,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.