Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Bahco Flachzangen mit synthetischem Griff, hochglanzpoliert, 120 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p979742
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2646MF
EAN/GTIN:
     7314151573683
Suchbegriffe:
Bahco
Flachzangen
mit
synthetischem
  • Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Hochglanzpoliert
  • Präzisions-Flachzangen
  • Einzelkontrollierter Maschinenschliff gewährleistet Schneidwinkelgenauigkeit, erhöht die Beständigkeit und Haltbarkeit
  • Reibungsmindernde Schraubverbindung zur Maximierung der Linientreue der Schneidkanten
  • 20 mm flache Greiffläche mit abgerundeten Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
55 oz
VDE-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Griff,, hochglanzpoliert,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,98*
€ 55,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 55,53*
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 64,26*
Lager 7NBYA
15
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 70,07*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.