Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, L 120 mm, 53 g, 2646 MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachzange, L 120 mm, 53 g, 2646 MF
Flachzange, L 120 mm, 53 g, 2646 MF
Artikel-Nr.:
     4502-05L385
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2646 MF
EAN/GTIN:
     7314151573683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange belzer
Flachzangen Typ BAHCO 2646MF. Mit Handschutz, Druckfeder und glatten Backen, für feine Biegearbeiten; Backenlänge: 20 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Ausführung: Hochleistungs-Werkzeugstahl, verchromt. Typ: 2646MF, Flachzange
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
20 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
120 mm
Schneidkapazität (hart):
1.2 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
3.2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.05442 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, flachzange 120 mm, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,98*
€ 55,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 55,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 64,26*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 70,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.