Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Multi-Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Multi-Kabelmesser
Gedore Multi-Kabelmesser
Gedore Multi-Kabelmesser
Gedore Multi-Kabelmesser
Gedore Multi-Kabelmesser
Gedore Multi-Kabelmesser
Gedore Multi-Kabelmesser
Artikel-Nr.:
     5417B-p979140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2955393
EAN/GTIN:
     4010886946831
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
• Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm • Integrierte Abisolierfunktion für flexible und massive Leiter • Automatische Umstellung der Klinge von Rund- auf Längsschnitt ohne das Messer abzusetzen • Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
145 mm
Gewicht kg:
0,150 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
145
Gewicht:
150
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, gedore abisoliermesser, abisolier messer, Kabelmesser;Schneidwerkzeuge;Schleif-/Trennwerkzeu
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 20,30*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,65*
€ 20,30*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,51*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 21,14*
1
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4529
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.