Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4529 Multi-Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2955393
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4529
EAN/GTIN:
     4010886946831
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm, Integrierte Abisolierfunktion für flexible und massive Leiter, Automatische Umstellung der Klinge von Rund- auf Längsschnitt ohne das Messer abzusetzen, Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm
Ausführung:
Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Einklappbar:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4529
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.