Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p976233
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646620/39
EAN/GTIN:
     4051428068451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA 646620 Gr. 39 blau/schwarz
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnellverschluss
Weite:
11
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Albatros
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
39
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Gewicht:
530 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,43*
€ 78,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,62*
€ 78,75*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 64,15*
€ 79,22*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 80,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,43*
€ 85,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,77*
€ 81,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.