Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646620 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646620 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646620 - Größe: 39 - Ansicht außen
Albatros ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646620 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
Albatros ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646620 - Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-646620351000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646620351000039
EAN/GTIN:
     4051428068451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ENERGY IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646620351000039

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie ENERGY IMPULSE LOW verfügt mit der FITFRAME®-Technologie auf dem Schaft sozusagen über ein Exo-Skelett. Zehen- und Fersenkappe sind wie die seitlichen Verstärkungselemente samt Speedlace-Schnürsystem nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilität. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.