Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Verlängerung mit Vierkantantrieb und matter Oberfläche, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1/4" Verlängerung mit Vierkantantrieb und matter Oberfläche, 50 mm
Bahco 1/4" Verlängerung mit Vierkantantrieb und matter Oberfläche, 50 mm
Bahco 1/4" Verlängerung mit Vierkantantrieb und matter Oberfläche, 50 mm
Bahco 1/4" Verlängerung mit Vierkantantrieb und matter Oberfläche, 50 mm
Bahco 1/4" Verlängerung mit Vierkantantrieb und matter Oberfläche, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976100
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314153009685
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz ...
  • Ausführung: Matt
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Einzelhandelsverpackung
  • Normen: ISO 3316/1174 und DIN 3122/3123/3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
50
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8
Norm:
DIN 3123
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/4, Bahco, 1/4", Verlängerung, mit, Vierkantantrieb, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,83*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 5,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.