| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975566 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150115075 |
| |
|
| | |
| - Seitenschneider, der im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt wurde
- 2-Komponenten-Ergo-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt
- Schneidkanten ohne Wate, die entwickelt wurden, um weiche Materialien (wie Kunststoff) zu schneiden
- Max. Schneidkapazität: 1,5 mm (Kupfer) bzw. 3 mm (Kunststoff, PA (Nylon))
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brüniert, rostschutzbehandelt
- Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht
- Abgerundete Backen für ein besseres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
- Abmessungen gemäß ISO 5749
Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Bahco | Typ: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kunststoff-Seitenschneider, Kunststoffseitenschneider, Seitenschneider für Kunststoff, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, kabelschere 160 mm, Bahco, ERGO Seitenschneider, für, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,38* | € 57,06* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,53* | € 64,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,91* | € 65,04* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,78* | € 66,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,23* | € 78,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|