Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971566 Herst.-Nr.: 4750-3PB-2 EAN/GTIN: 7314150187782 |
| |
|
| | |
| - Werkzeuggürtel mit 3 Taschen und Zubehör
- Jede Tasche besteht aus robustem Polyester mit 2 festen Edelstahl-D-Ringen zur Befestigung an Sicherungsleinen
- Gürtel aus leichtem Nylon für Taillenumfang bis 122 cm mit zusätzlichen 3 D-Ringen zur Befestigung
- Hammerholster Edelstahl, speziell zur aufrechten Befestigen des Hammers
- Stark genietete Bandmaßhalterung aus Edelstahl in der mittleren Tasche
- Für Taillenumfang bis 122 cm
- Rostfreie Beschläge, inkl. Bandmaßhalterung
- 4 zusätzliche Sicherheitsringe zur Befestigung an Sicherungsleinen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Höhe: | 100 mm | Breite: | 380 mm | Länge: | 630 mm | Gewicht: | 1140 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco sicherungsleine, sicherheitsleine, werkzeugtasche polyester, Bahco, mit, drei, Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 101,91* | € 129,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,18* | € 129,12* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,33* | € 134,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,55* | € 161,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|