Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Polyester Werkzeugtasche, 270mm x 690mm x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7883919
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750-3PB-2
EAN/GTIN:
     7314150187782
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester
Länge = 690mm
Breite = 270mm
Höhe = 110mm
Tragriemen = Nein

Werkzeugtasche und -halter für Arbeiten in großer Höhe, Bahco. Professionelles und widerstandsfähiges System mit flexiblen Lösungen, um Werkzeuge mitzuführen und trotzdem die Hände frei zu haben. Ringe für Trageschlaufen und Haken für Werkzeuge 3 kg pro Haken Langlebiges Polyester Taschen haben verstellbare Bänder Halter haben rostfreie Befestigungen
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
690mm
Breite:
270mm
Höhe:
110mm
Tragriemen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco sicherungsleine, sicherheitsleine, werkzeugtasche polyester, 7883919, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Bahco, 47503PB2, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,47*
€ 129,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,58*
€ 129,52*
5 Tage
196
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 135,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 162,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.