Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Wiha Drehmoment Schlüssel Schraubendreher Set TorqueVario-S electric gemischt 14-tlg., 0,8-5,0 Nm, inkl. Falttasche, Schlitz,Kreuz,PlusMinus
Artikel-Nr.:
     5417B-p966080
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40674
EAN/GTIN:
     4010995406745
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
VDE Bithalter:
Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte durch digitale Anzeige, variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Bit Schraubendreher:
Kalibrierungsprotokoll mit einer Genauigkeit von +/-6% bei allen Drehmoment-Werkzeugen von Wiha.

Ergonomischer Griff:
Für hand- und muskelschonenedes Arbeiten, von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Elektro Schraubendreher:
Um Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen zu gewährleisten, ist es notwendig, dass KEINE handelsüblichen, nicht isolierten ¼“ Bits in die Bitaufnahme passen.

Drehmomentschraubendreher:
Durch ein deutlich hör- + fühlbares Signal bei Auslösen des Drehmoments wird prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet (Schutz vor Materialbeschädigungen + Nacharbeit)

Weitere Informationen:
VDE geprüft:
Ja
Serie:
2872 T13
Anzahl der Teile:
13
Hersteller:
Wiha
Norm:
DIN EN ISO 6789
Gewicht:
550
max. Drehmoment:
0,8-5
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
pro Stück
€ 5,90*
ab € 101,93*
€ 116,77*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,34*
€ 119,11*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 104,66*
€ 119,46*
1 Tag
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 124,07*
1 Tag
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 125,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
287991
ab € 8,95*
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,60*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
28723500
ab € 84,19*
Sonstiges
Wiha
26864
ab € 6,67*
Sonstiges
Wiha
34577
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.