Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S electric, 13-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S electric, 13-teilig
Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S electric, 13-teilig
Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S electric, 13-teilig
Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario-S electric, 13-teilig
Artikel-Nr.:
     284WZ-136224
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40674
EAN/GTIN:
     4010995406745
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
- Bithalter mit SoftFinish electric Mehrkomponenten-Griff - VDE-isoliert, geprüft gemäß IEC 60900, DIN EN ISO 6789 - isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig - Schutzisolation direkt auf den Bit gespritzt und im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert - stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft - zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC - müheloser Zugang zu tief liegenden Schraubklemmen - übersichtlich angeordnet in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche - 1 Stück Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S electric (26626), Nm: 0,8-5,0 Nm, Toleranz: 6 % - 1 Stück Einstellwerkzeug (26864), Länge Schraubendreher: 146 mm, Sichtbare Klingenlänge: 90 mm - 1 Stück Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario (34577), Außensechskant: 6 mm - 1 Stück Adapter TorqueVario-S electric (35870), Außensechskant: 6 mm, Sechskantklinge: 3,8 - 1 Stück Bit slimBit electric (34578), Schlitz: 2,5 mm, Länge Bit: 75 mm - 1 Stück Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm - 1 Stück Bit slimBit electric (34581), Schlitz: 5,5 mm, Länge Bit: 75 mm - 1 Stück Bit slimBit electric (34583), Phillips: PH1, Länge Bit: 75 mm - 1 Stück Bit slimBit electric (34584), Phillips: PH2, Länge Bit: 75 mm - 1 Stück Bit slimBit electric (34585), Pozidriv: PZ1, Länge Bit: 75 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
pro Stück
€ 5,90*
ab € 101,93*
€ 116,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,34*
€ 119,11*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 104,66*
€ 119,46*
1 Tag
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 124,07*
1 Tag
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 125,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
287991
ab € 8,95*
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,60*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
28723500
ab € 84,19*
Sonstiges
Wiha
26864
ab € 6,67*
Sonstiges
Wiha
34577
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.