Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-35870
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     287991
EAN/GTIN:
     4010995358709
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmomentklinge Innensechskant
Innensechskant-Drehmomentklinge

Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.

Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha slimBit-Sortiment.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Achtung: Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Anwendung: Zur Verwendung von Wiha 6 mm slimBits mit Wiha VDE Drehmomentschraubendrehern.

Bitaufnahme: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872).

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
Sechskantklinge (mm):
3.8 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
6 mm
Außendurchmesser (mm):
13 mm
Gesamtlänge (mm):
170 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, bit-halter wiha, bit halter, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmoment Werkzeug, Schraubendreher Drehmoment, Schraubendreher mit Drehmoment, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, drehmoment schraubenzieher elektrisch, elektrisch, schraubenzieher elektrisch
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.