| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p960821 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223328448 |
| |
|
| | |
| Daiber Men's Hybrid Sweat Jacket JN1124
Ausführung: - Rückenteil und Ärmel aus hochwertiger French-Terry-Qualität
- Innenseite nicht angeraut
- leicht wattiertes und gestepptes Vorderteil
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- JN1123: taillierter Schnitt
Material: - Oberstoff (280 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
- Oberstoff 2: 100% Polyamid
- Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | navy | Gewicht: | 280 g/m² | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | blau | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Pflegeanleitung: | bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke s, arbeitsjacken, James, &, Nicholson, JN1124, Men's, Hybrid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,57* | € 49,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,08* | € 55,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|