Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p959206
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522366
EAN/GTIN:
     3165140851565
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bosch Doppelklingen Schrauberbit-Set Impact Control, 31-tlg.

Diese robusten Bits wurden speziell für hohe Belastungen entwickelt und sind perfekt für schwere Aufgaben geeignet.

Dank der einzigartigen Torsionszone sind die Schrauberbits extrem haltbar und widerstehen mühelos dem großen Drehmoment von Schlagschraubern. Der S2-modifizierte Stahl und der optimierte Wärmebehandlungsprozess verleihen ihnen höchste Haltbarkeit und Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und in der Industrie.

Das Set enthält auch die praktischen HEX-9 MultiConstruction Bohrer, die sich für eine Vielzahl von Materialien im Innenausbau eignen. Mit diamantgeschliffenen Schneidekanten und einer zweispiraligen U-Form bieten sie effizienten Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer. Die Carbide-Spitze ermöglicht zudem einen einfachen Bohrbeginn und eine präzise Führung.

Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnelle Bitwechsel und bietet einen sicheren Halt bei allgemeinen Arbeiten. Ein Dauermagnet sorgt für festen Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion den Wechsel der Bits mühelos gestaltet.

Dieses Set ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets ermöglicht. Die Bits können leicht gesichert und ausgetauscht werden, sodass Sie immer die passenden Werkzeuge zur Hand haben.

Alle Bits besitzen einen handlichen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll und sind kompatibel mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern.

Inhalt:

19 Bits mit Länge 25 mm: PH1. PH2 (4x). PH3. PZ2 (2x). PZ3. T15. T20 (3x). T25 (3x). T30 (2x). T40

6 Bits mit Länge 50 mm: PH2. PZ2. T15. T20. T25. T30

8 HEX-9 MultiConstruction Bohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 (2x) / 6 (2x) / 8 (2x) mm.

1 QC UH Schnellwechsel Bithalter


Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
31
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
630
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 31-teilig, Bosch, Doppelklingen, Schrauberbit-Set, Impact, Control,, 31-tlg.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 26,01*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 26,60*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 27,69*
4 Tage
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 29,17*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,43*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,86*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 269,99*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,35*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 359,21*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 178,31*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 192,22*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,64*
Sonstiges
Bosch
06019H3000
ab € 240,83*
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,59*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 100,41*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 149,45*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 89,07*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,91*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 166,80*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.