Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950878
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577007
EAN/GTIN:
     3165140857970
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
22
Normart:
DIN
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Bohrer-Ø:
22
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
123
1
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,70*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 10,71*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 11,38*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.