Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950379
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577006
EAN/GTIN:
     3165140857963
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 20 mm
Weitere Informationen:
Spezifikation:
20 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Nettogewicht:
0.065 kg
Herkunftsland:
AT
Bruttogewicht:
0.086 kg
Hersteller:
Bosch
Volumen:
0.160 dm³
Außendurchmesser:
20
Schaftdurchmesser:
8
Spartenbezeichnung:
74
Gesamtlänge:
90
Abmessung Höhe:
37 mm
Durchmesser:
20
Abmessung Breite:
42 mm
Normart:
DIN
Abmessung Länge:
103 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Bohrer-Ø:
20
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,59*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,65*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,93*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,97*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.