Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T40x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T40x 55 mm
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T40x 55 mm
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T40x 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946546
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754006687
EAN/GTIN:
     4018754006687
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraubengröße:
M7-M8
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Schlüsselweite:
40
Gesamtlänge:
55
Außendurchmesser:
22,7 mm
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,36*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 11,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 11,79*
5 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 8,63*
€ 12,04*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,84*
Ähnlich
RS Pro
1923804
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.