Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 350 mm x 30/25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 350 mm x 30/25,4 mm
Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 350 mm x 30/25,4 mm
Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 350 mm x 30/25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p945455
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689002153
EAN/GTIN:
     4017689002153
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...
Diamant-Trennscheibe 39700 • Direkt gesintert • Turboverzahnt (extra dünn) • Anwendungsbereich: Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen (Trocken- und Nassschnitt)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Bohrung:
25,4 mm
Hersteller:
Clever Diamond
Segmenthöhe:
8 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4/30 mm
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, Clever, Diamond, Diamant, Trennscheibe, 39700, Ø
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 103,74*
€ 131,52*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,85*
€ 131,90*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,52*
€ 133,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 135,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 137,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 142,23*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,93*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,30*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,31*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.