Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium 350 x 2,0 x 7,5 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium 350 x 2,0 x 7,5 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium 350 x 2,0 x 7,5 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14750
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14750
EAN/GTIN:
     4017689002153
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium mit geschlossenem, glatten Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, harter Klinker
  • gute Standzeit
  • gute Kantenqualität
  • Schnelligkeit
  • hoher Schneidkomfort und hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
  • Einsatz afu Winkelschleifern, Tisch- und Fliesenschneidmaschinen
  • gute Stanzeitergebnisse durch hohen Diamantsegmentbelag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
7,5 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,09*
€ 131,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,78*
€ 131,85*
3 Tage
640
€ 6,99*
ab € 107,4905*
€ 133,6805*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 135,52*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 137,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 141,54*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,84*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,28*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.