Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 85 x 1,0 x 5 x 15,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 85 x 1,0 x 5 x 15,0 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 85 x 1,0 x 5 x 15,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14603
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14603
EAN/GTIN:
     4017689509379
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe und für den Einsatz auf Winkelschleifern u. Tisch- und Fliesenschneidmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • Trocken- und Naßschnitt
  • für beste Schnittigkeit in harten Materialien
  • Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
  • hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenes Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
15 mm
Durchmesser:
85 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1 mm
Segmenthöhe:
5 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
24272
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.