Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD21735Ø 115 x 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p945445
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689003464
EAN/GTIN:
     4017689003464
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 21735 Laser-Beton-Turbo • Lasergeschweißt • Einsatz: Winkelschleifer, Trennschleifer, FugenSchneider und Tischsägen • Anwendungsbereich: Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit (Trocken- und Nassschnitt)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Clever Diamond
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrung-Ø:
22,22 mm
Nr.:
1
Außen-Ø:
115 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, Frässcheibe, diamantfrässcheibe, Clever, Diamond, CD21735Ø, 115, x
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,77*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,35*
€ 17,90*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 18,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 19,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
23792
ab € 14,28*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,17*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,51*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,66*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.