Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944505 Herst.-Nr.: 4051428062299 EAN/GTIN: 4051428062299 |
| |
|
| | |
| Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose 269480 Gr. L anthrazit Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Albatros | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 210 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 75% Baumwolle / 25% Polyester | Ausführung: | Unterwäsche | Größe: | L EU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhose, Albatros, THERMOGETIC, TRS, Thermo-Funktionshose, 269480, Gr. |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,18* | € 14,67* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,66* | € 14,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,85* | € 14,93* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,59* | € 15,06* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,15* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|