Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944499 Herst.-Nr.: 4051428062237 EAN/GTIN: 4051428062237 |
| |
|
| | |
| Albatros THERMOGETIC LA Thermo-Funktions-Shirt 269470 Gr. M anthrazit Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 210 g/m² | Hersteller: | Albatros | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 75% Baumwolle / 25% Polyester | Ausführung: | Unterwäsche | Größe: | M EU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhemden herren, funktions shirt, Albatros, THERMOGETIC, LA, Thermo-Funktions-Shirt, 269470, Gr. |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,43* | € 16,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,94* | € 16,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,11* | € 17,04* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,83* | € 17,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,20* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|