Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee RICKMER WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE Gr. 3-XL (58/60) 23446-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee RICKMER WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE Gr. 3-XL (58/60) 23446-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee RICKMER WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE Gr. 3-XL (58/60) 23446-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee RICKMER WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE Gr. 3-XL (58/60) 23446-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee RICKMER WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE Gr. 3-XL (58/60) 23446-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944448
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23446-3
EAN/GTIN:
     4025888255874
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h
- Wassersäule: 5.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb/fluoreszierend orange
- Größen: S-XXXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte
- hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite 5510 Reflexmaterial
- herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- verstellbare und abnehmbare Kapuze
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche
- 1 Innentaschen im Futter
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,23m² (z.B. bis 25cm x 45cm vorne und 25cm x 45cm hinten). Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 22cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/orange
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller Größenangabe:
XL
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Elysee
Größe:
XL EU
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 48,95*
€ 58,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,81*
€ 66,76*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 55,83*
€ 66,90*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 67,21*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,39*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-4
ab € 50,39*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23446-5
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.