| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944427 Herst.-Nr.: 19951-4 EAN/GTIN: 4025888255393 |
| |
|
| | |
| Elysee Softshelljacke Posen- Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h)
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
- Vorgeformte Ärmel
- Verlängertes Rückenteil
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Verschließbare Brusttaschen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Innentasche Material: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Jacke | Hersteller: | Elysee | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke grau 2xl, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, Elysee, POSEN, Gr., XXL,, schwarz/grau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,85* | € 64,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,41* | € 64,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,65* | € 65,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,02* | € 69,28* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,19* | € 70,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|