Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Softshelljacke POSEN Gr. M, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Softshelljacke POSEN Gr. M, schwarz/grau
Elysee Softshelljacke POSEN Gr. M, schwarz/grau
Elysee Softshelljacke POSEN Gr. M, schwarz/grau
Elysee Softshelljacke POSEN Gr. M, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p944424
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     19951-1
EAN/GTIN:
     4025888255362
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Elysee Softshelljacke Posen
  • Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule) 
  • Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) 
  • Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss 
  • Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
  • Vorgeformte Ärmel 
  • Verlängertes Rückenteil 
  • Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum 
  • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln 
  • Abnehmbare verstellbare Kapuze 
  • Verschließbare Brusttaschen 
  • Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen 
  • Innentasche Material: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
M
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Jacke
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,79*
€ 61,72*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 48,24*
€ 62,13*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 50,28*
€ 64,63*
€ 4,80*
ab € 50,92*
€ 65,25*
€ 4,80*
ab € 50,94*
€ 65,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.