Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle AXEL WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23544-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle AXEL WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23544-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle AXEL WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23544-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle AXEL WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23544-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle AXEL WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23544-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle AXEL WARNSCHUTZ PILOTJACKE GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23544-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p888900
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23544/L
EAN/GTIN:
     4025888251036
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Wassersäule: 2.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb/marine
- Größen: S-XXXXL
- Material ist wind- und wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- fleecegefütterter Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- mit Schulterreflex
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,09m² aufgeteilt im vorderen und hinterem Bereich (z.B. bis 30cm x 15cm vorne und 30cm x 15cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 28cm
Weitere Informationen:
Hersteller Name:
Axel
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
2.000 mm
Hersteller:
Safestyle
Farbe:
gelb/blau
Größe:
L
Ausführung:
Warnschutzjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 29,98*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 22,23*
€ 30,24*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 44,04*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 33,9599*
€ 44,0799*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 34,31*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.