| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495483 Herst.-Nr.: 23544/L EAN/GTIN: 4025888251036 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotenjacken »JONAS« und »AXEL« Ausführung: •Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule •Material ist wind- und wasserdicht •Mit Schulterreflex •Nähte geschweißt •Kapuze im Kragen integriert •Fleecegefütterter Kragen •Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund •Strickbund am Saum •Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss •Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter •Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss, zwei Brusttaschen mit Patten, Stift- und Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Innentasche im Futter •Obermaterial aus Oxford-Gewebe Material: Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb-blau | Größe: | L | Herstellerartikelnummer: | 23544/L | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Safestyle | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,67* | € 29,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,23* | € 30,24* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,94* | € 44,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,9599* | € 44,0799* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,31* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|