Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888078 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301008712 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke »Oslo«
Ausführung: - 4-in-1 Jacke
- Herausnehmbare Faserpelz-Weste mit Brusttasche
- Abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen
- Strickbund an Saum und Manschetten
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- 2 Reißverschluss-Brusttaschen
- 1 Handytasche
- 2 Eingriff-Taschen mit Patte
- 1 Ärmeltasche
- 1 Brustinnentasche
Material: - Obermaterial: 60% Polyester / 40% Baumwolle
- Futter: 100% Polyester
- Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester
- Wattierung in Ärmeln: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BIG Arbeitsschutz | Form: | langarm | Saison: | Winter | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke texxor, Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 28,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,81* | € 28,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,45* | € 28,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,81* | € 37,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,22* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|