Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Wandpuffer, mit Pufferkappe, 2008, Ø 30 mm, L 25 mm, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS Wandpuffer, mit Pufferkappe, 2008, Ø 30 mm, L 25 mm, edelstahl
KWS Wandpuffer, mit Pufferkappe, 2008, Ø 30 mm, L 25 mm, edelstahl
KWS Wandpuffer, mit Pufferkappe, 2008, Ø 30 mm, L 25 mm, edelstahl
KWS Wandpuffer, mit Pufferkappe, 2008, Ø 30 mm, L 25 mm, edelstahl
KWS Wandpuffer, mit Pufferkappe, 2008, Ø 30 mm, L 25 mm, edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p878308
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4041518137501
EAN/GTIN:
     4041518137501
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Türpuffer 2008 • Türpuffer für Wandmontage • Mit schwarzem Gummipuffer • Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Befestigungssystem:
Wandmontage
Farbton:
edelstahl
Ergänzung:
mit Montagezubehör
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Einsatzbereich:
Haustür
Farbe:
schwarz/edelstahl
Länge:
25
Form:
rund
Ausführung:
mit Pufferkappe
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Gummipuffer:
schwarz
Basis:
Wandpuffer
Lief.-Art.-Nr.:
200882
Türgewicht:
80 kg
Oberfläche:
matt gebürstet
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 19,96*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 20,06*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,41*
€ 20,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 20,27*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.