Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 2008 VA ma L.25mm KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255916
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     200882
EAN/GTIN:
     4041518137501
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Edelstahl-Rostfrei geschliffen · Ø 30 mm · Gummipuffer schwarz · mit BefestigungsmaterialVerwendung max. Türgewicht ca. 80Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
30 mm
Länge:
25 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
82
Modell:
2008.82
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 20,07*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 15,43*
€ 20,17*
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 20,27*
3 Tage
417
1
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 20,85*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 16,11*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.