Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875806 Herst.-Nr.: 81 13 250 EAN/GTIN: 4003773078494 |
| | |
|
| | |
| 81 13 250 Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip" Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser bis 75 mm. Für Connectoren, Ölfilter, Kunststoffrohre und Siphons. ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Wechselbare Greifbacken mit Zweikomponenten-Kunststoffeinsatz mit einer harten Trägerkomponente (rot) und einer weichen Haftungskomponente (blau). mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm. - Kapazität Spannbereich (Durchmesser): Ø 10 – 75mm - Einstellpositionen: 25 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN ISO 8976 | Gewicht: | 355 | Oberfläche: | verchromt | Handgriff: | Kunststoff | Min. Spannweite: | 10 | Oberflächenausführung: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Griffe: | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | Spannbereich Ø: | 10-75 | max. Spannweite: | 75 | Typ: | Wasserpumpenzange | Griffüberzug: | Kunststoff | Länge: | 250 mm | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Connectorzange, Rohrgreifzange, Siphonzange, Syphongreifzange, Syphonzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), armaturenzange knipex, armaturenzange, Sanitärwerkzeug, Knipex, Installationswerkzeug, Connectorenzange, 250 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,53* | € 38,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,51* | € 38,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,55* | € 38,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,71* | € 38,69* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 34,53* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|