Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 B MF12X1,5 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 B MF12X1,5 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 B MF12X1,5 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 B MF12X1,5 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 B MF12X1,5 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 B MF12X1,5 HSSE
Artikel-Nr.:
     5417B-p668898
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921565
EAN/GTIN:
     4317784921565
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m12x1,5
fein gewindebohrer
Forum Durchgangsloch-Maschinenfeingewindebohrer, blank Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, DIN 374 Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang). Gerade genutet. Toleranz ISO 2 6H. 2 x D Durchgangsloch.
Weitere Informationen:
Emulsion:
empfohlen
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Nutenform:
gerade
Toleranzfeld:
ISO 6H
Vierkant (mm):
7
Lochart:
Durchgangsloch
Schneidrichtung:
rechts
Vierkant:
7
Gewinde:
M12 x 1,5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anschnitt:
3,5–5 Gang
Bohrtiefe:
2 x d mm
Steigung:
1,5
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Innenkühlung:
Ja mm
Schaftdurchmesser:
9 mm
Kernlochdurchmesser:
10,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
12 mm
Norm:
DIN 374 B
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, Hand-, Former, +, Durchgangsloch-Maschinenfeingewindebohrer,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 18,42*
6 Tage
97
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,45*
€ 4,80*
ab € 13,13*
€ 18,62*
€ 4,80*
ab € 13,09*
€ 18,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.