Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404766, M.Gewindeb. MF D374B MF12X1,5 HSSE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-649231
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921565
EAN/GTIN:
     4317784921565
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m12x1,5
fein gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404766, Durchgangsloch Maschinengewindebohrer, blank , Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 , DIN 374 Form B mit Schälanschnitt (3,5–5 Gang) , HSS-E , Gerade genutet , Toleranz ISO 2 6H , 2 x D Durchgangsloch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 1,5
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-4-kant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,5 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
8
Gusseisen:
8
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 374 B
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784921565
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12, 374, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 18,34*
Lager 260
97
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 18,43*
€ 4,80*
ab € 13,10*
€ 18,60*
€ 4,80*
ab € 13,05*
€ 18,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.