| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784921565 Herst.-Nr.: DVE4317784921565 EAN/GTIN: 4317784921565 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch Maschinengewindebohrer, blank - Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - DIN 374 Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang) - HSS-E - Gerade genutet - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Durchgangsloch - Gesamtlänge 100 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 9 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Schaft-Ø 9,0 mm - Gewinde M12 x 1,5 - Schaft-4-kant 7,0 mm - Kernloch-Ø 10,5 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Stahl <850 N: | 12 | Stahl <1000 N: | 9 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 20 | Schaft-Ø: | 9,0 mm | Gewinde: | M12 x 1,5 | Schaft-4-kant: | 7,0 mm | Kernloch-Ø: | 10,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12, Bohrer, D374, DIN, DIN374, Durchgangsloch-Maschinenfeingewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisMF, QR5020225 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,38* | € 17,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,15* | € 17,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,15* | € 18,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,15* | € 18,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|