Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Vorschlaghammer 4kg Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Vorschlaghammer 4kg Hickorystiel
Fortis Vorschlaghammer 4kg Hickorystiel
Fortis Vorschlaghammer 4kg Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p660253
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784779111
EAN/GTIN:
     4317784779111
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Pinne und Bahn geschliffen
• Kanten gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• Hickorystiel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fortis
Stiellänge:
700 mm
Material:
Hickoryholz
Norm:
DIN 1042
Gewicht:
4000
Kanten gebrochen:
Ja
Kopfveredelung:
lackiert
Stielveredelung:
lackiert
Stielschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Stielausführung:
lackiert
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
4000 g
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: fortis vorschlaghammer, Fortis, 4kg, Hickorystiel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,08*
€ 29,39*
2 Tage
132
€ 4,90*
ab € 22,02*
€ 29,43*
7 Tage
131
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 29,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 30,04*
2 Tage
132
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.