| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-695205 Herst.-Nr.: 4317784779111 EAN/GTIN: 4317784779111 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784779111, Vorschlaghammer DIN1042 4 kg Hickorystiel, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 4 kg | Stiellänge: | 700 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,08* | € 29,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,02* | € 29,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 29,51* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,63* | € 30,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,71* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|